{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | F | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | X | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | X | |
| Durchstichfestigkeit | X | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | F | |
| Schutz vor Stößen | P | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitrilschaum | |
| Farbe | gelb; grau; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 13G | |
| Norm | EN 388 | |
| Trägermaterial | Textil | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | AP54G8RL | |
| EAN / GTIN | 5036108445615 | |
| Herstellernummer | AP54G8RL | |
| L-Nummer | L01840 114880 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |