Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Ideální pro broušení koutových svarů - Perfektně zaobluje svary - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Žádné modré zabarvení znamená méně předělávek - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu zejména u nerezové oceli - Perfektní výsledek i na nerovných površích - Vždy čerstvý brusný povlak v provozu: Opotřebení obnaží podkladové lamely - Rychlejší dokončení díky maximálnímu úběru materiálu - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pryskyřičnému pojivu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Flexibilní konstrukce: Téměř žádné vibrace při použití - Lze používat po dlouhou dobu - Nedochází ke skelnatění brusných zrn - Ekologicky šetrné, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřicí - Účinně řeže i tvrdší materiály - Nedochází ke kontaktu nosiče s obrobkem: Je zabráněno poškození - Dlouhá životnost - Úspora času při práci díky flexibilní kontaktní ploše - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné. - Malé pryskyřicové jádro se závitem M14 umožňuje velký výstupek klapky. Brusný kotouč je proto pružný, přizpůsobí se nerovnému povrchu a nevyžaduje velkou sílu při práci. Díky tomu je ideální pro broušení koutových svarů s dlouhou životností. Poškození obrobku podložkou je vyloučeno. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Brusná krycí vazba brusného plátna vám usnadní práci. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusných zrn dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel. -
Charakteristika:
Tvar nástroje: rovný
Velikost zrna: 60
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Typ brusného kotouče: SLTflex - iQ-series
Abrazivo: ZKS (zirkonový oxid hlinitý s abrazivním vrchním pojivem)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: 5/8″ vnitřní závit BSW mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Malé pryskyřicové jádro se závitem M14 umožňuje velký výstupek klapky. Brusný kotouč je proto pružný, přizpůsobí se nerovnému povrchu a při práci vyžaduje jen malou sílu. Díky tomu je ideální pro broušení koutových svarů s dlouhou životností. Poškození obrobku podložkou je vyloučeno.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Broušení filetů: vhodné
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Ideální pro broušení koutových svarů - dokonale zaobluje svary.
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče