Description:
Votre valeur ajoutée: •Idéal pour le ponçage de joints de soudure d’angle – pour des joints de soudure parfaitement arrondis •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Composition flexible : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Aucun contact entre support et pièce usinée : Pour empêcher les endommagements •Grande longévité •Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire. •Le petit noyau en résine de l’outil, doté d’un filetage M14, offre un bord de lamelles large. Cela procure au disque abrasif de la souplesse et la possibilité de s’adapter même aux surfaces irrégulières, et réduit l’effort de travail nécessaire. Avec sa grande longévité, il est idéal pour le ponçage de joints de soudure d’angle. Le support ne présente aucun risque d’endommagement de la pièce usinée. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants. •
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: droit
Taille de grain: 60
n max.: 12200 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: SLTflex – série iQ
Matière abrasive: ZKS (corindon de zircone avec couche d’encollage à action abrasive)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: filetage intérieur 5/8″ mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Le petit noyau en résine de l’outil, doté d’un filetage M14, offre un bord de lamelles large. Cela procure au disque abrasif de la souplesse et la possibilité de s’adapter même aux surfaces irrégulières, et réduit l’effort de travail nécessaire. Avec sa grande longévité, il est idéal pour le ponçage de joints de soudure d’angle. Le support ne présente aucun risque d’endommagement de la pièce usinée.
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Remarque(s):
Idéal pour le ponçage de joints de soudure d’angle – pour des joints de soudure parfaitement arrondis
Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Montage rapide et facile sans clé de serrage