Descripción:
Su valor agregado: •Ideal geeignet fürs Kehlnahtschleifen - Verrundet Schweißnähte perfekt •Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas •No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Estructura flexible: casi sin vibraciones durante el uso •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •No se producen contactos del soporte con la pieza de trabajo: Se evitan los daños •Larga vida útil •Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales. •El pequeño núcleo de resina con rosca M14 de la herramienta permite un resalte de láminas aún mayor. El disco abrasivo es, por este motivo, muy flexible, se adapta incluso a las superficies irregulares y requiere muy poco esfuerzo durante los trabajos. Con su larga vida útil, es, por lo tanto, ideal para lijar soldaduras en ángulo. Se evitan daños a la pieza de trabajo provocados por el soporte. •Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante. •La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado. •Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable. •
Característica:
Forma de la herramienta: recto
Tamaño del grano: 60
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: SLTflex - iQ-Serie
Medio abrasivo: ZKS (corindón de circonio con capa abrasiva activa de aglomerante)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior BSW de 5/8 de pulgada mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm
Ventaja:
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
El pequeño núcleo de resina con rosca M14 de la herramienta permite un resalte de láminas aún mayor. El disco abrasivo es, por este motivo, muy flexible, se adapta incluso a las superficies irregulares y requiere muy poco esfuerzo durante los trabajos. Con su larga vida útil, es, por lo tanto, ideal para lijar soldaduras en ángulo. Se evitan daños a la pieza de trabajo provocados por el soporte.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Material:
Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente
Nota:
Ideal geeignet fürs Kehlnahtschleifen - Verrundet Schweißnähte perfekt
Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción