Cold 15 Nitril Sandy 3/4 potopené rukavice černé S

Artiklové číslo: A146BKRS
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo A146BKRS
EAN / GTIN 5036108505180
Číslo výrobce A146BKRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Dvojitá vnitřní rukavice udržuje teplo
  • 3/4 nitrilový pískový povlak poskytuje lepší ochranu prstů a vylepšenou ochranu proti tekutinám.
  • Otevřená zadní strana pro lepší prodyšnost
  • Ochrana proti teplu do 250 °C
  • Vynikající rukavice pro mnoho odvětví

Charakteristika:

  • 3/4 ponořené pro vyšší ochranu
  • Dvojitá podšívka pro teplo díky lepší izolaci
  • Poskytuje ochranu před kontaktním teplem až do 250 °C po dobu 15 sekund.
  • Flexibilní zdrsněný nitrilový povrch poskytuje nejlepší přilnavost za mokra i za sucha.
  • Vynikající odolnost proti oděru a roztržení
  • speciální použití za chladných podmínek
  • Vložka o tloušťce 15 gauge nabízí nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Certifikace CE
  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Konstrukce s minimálním množstvím vláken pro minimální znečištění