• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cold 15 Nitril Sandy 3/4 getauchter Handschuh Schwarz S

Artikel-Nr.: A146BKRS
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A146BKRS
EAN / GTIN 5036108505180
Herstellernummer A146BKRS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelter Innenhandschuh speichert Wärme
  • Eine 3/4-Nitril-Sandbeschichtung bietet besseren Schutz für die Finger und verbesserten Flüssigkeitsschutz
  • Offene Rückseite für mehr Atmungsaktivität
  • Hitzeschutz bis 250 °C
  • Ein hervorragender Handschuh für viele Branchen

Merkmal:

  • 3/4 getaucht für höheren Schutz
  • Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb