{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Tepelná odolnost až do | 250 stupeň | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Materiál povlakování, 3/4 povlak | Nitril | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti chladu | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 15G | |
| Nosný materiál | polyamid | |
| Povlak | 3/4 povlak | |
| S podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Prodyšné; Uchopení mokrých předmětů | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | A146BKRM | |
| EAN / GTIN | 5036108505173 | |
| Číslo výrobce | A146BKRM | |
| L-číslo | L01840 115922 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |