{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7016
|
|
| Popsaná část |
Police
|
|
| Povlak |
Pozinkováno
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Auflagenprofil
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Šířka |
450 mm
|
|
| Hloubka |
425 mm
|
|
| Užitná šířka |
450 mm
|
|
| Užitná hloubka |
425 mm
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce |
G
|
|
| Šířka v G |
20
|
|
| Hloubka v G |
20
|
|
| Police – provedení |
Zvýšený okraj
|
|
| Počet odvalovacích hran |
1 ks
|
|
| Výška odvalovací hrany |
100 mm
|
|
| Nosnost max. |
100 kg
|
|
| Barva |
Šedá; Stříbrná
|
|
| Druh produktu |
police
|
|
| Obsah |
sada
|
| Katalogové číslo | 998405 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263135760 | |
| Číslo výrobce | 998405 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |