Legbord met afrolrand, voor compartimentbreedte in G: 20

Artikelnummer: 998405 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor compartimentbreedte in G Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 450 mm
Diepte 425 mm
Nuttige breedte 450 mm
Nuttige diepte 425 mm
geschikt voor kastbreedte G 20
geschikt voor kastdiepte G 20
Producttype Legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 998405 20
EAN/GTIN 4067263135760
Nummer fabrikant 998405 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt legbord van plaatstaal met afrolrand aan de voorzijde 100 mm.

T.b.v.:

GridLine kasten diepte 20G.

Levering:

2 × legbordmodules verzinkt, 1 × paar oplegprofiel (met kunststof laag in RAL 7016 antraciet).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan