Police se zvýšeným okrajem, Pro šířku oddílu v G: 40

Artiklové číslo: 998405 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku oddílu v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Police
Povlak Pozinkováno
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Auflagenprofil
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Stříbrná
Šířka 950 mm
Hloubka 425 mm
Užitná šířka 950 mm
Užitná hloubka 425 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 40
Hloubka v G 20
Police – provedení Zvýšený okraj
Počet odvalovacích hran 1 ks
Výška odvalovací hrany 100 mm
Nosnost max. 100 kg
Druh produktu police
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 998405 40
EAN / GTIN 4067263135784
Číslo výrobce 998405 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pozinkovaná police z ocelového plechu se zvýšeným okrajem vpředu 100 mm.

Vhodné pro:

GridLine skříně hloubka 20G.

Rozsah dodávky:

2× policové moduly pozinkované, 1× pár nosných profilů (potažené plastem RAL 7016 antracit).