Półka z brzegiem odwijanym, do przegród o szerokości w G: 20

Nr art.: 998405 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przegród o szerokości w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016
Część opisana
Półki
Powłoka
Ocynkowane
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy
Auflagenprofil
Materiał
Z blachy stalowej
Szerokość
450 mm
Głębokość
425 mm
Szerokość użytkowa
450 mm
Głębokość użytkowa
425 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość w G
20
Głębokość w G
20
Wykonanie półek
Zaokrąglone obrzeże
Liczba podwyższonych krawędzi
1 szt.
Wysokość podwyższonej krawędzi
100 mm
Maks. nośność
100 kg
Kolor
Szare; Srebrna
Rodzaj produktu
półka
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 998405 20
EAN / GTIN 4067263135760
Numer producenta 998405 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane półki z blachy stalowej z zaokrąglonym obrzeżem z przodu 100 mm.

Pasuje do:

Szafy GridLine o głębokości 20G.

W dostawie:

2 × moduły półek ocynkowane, 1 × para profili nośnych (z tworzywa sztucznego powlekanego w kolorze RAL 7016 antracytowy).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty