{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 1.000 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 4.000 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.500 mm | |
Širina | 1.520 mm | |
Globina | 970 mm | |
Uporabna višina | 2.390 mm | |
Uporabna širina | 1.320 mm | |
Uporabna globina | 950 mm | |
Uporabna višina izvlečljive police | 35 mm | |
Uporabna širina izvlečljive police | 1.240 mm | |
Uporabna globina izvlečljive police | 800 mm | |
Število 100 % izvlečljivih polic | 4 | |
Nosilnost izvlečljive police | 1.000 kg | |
Nosilnost glavne police | 500 kg | |
Nosilnost polja (posamično polje) | 4.000 kg | |
Skladiščenje palet | Prečno skladiščenje palet | |
Vrsta izdelka | Regali za težka bremena |
Številka izdelka | 993421 2500 | |
EAN/GTIN | 4062406098018 |