Roleta pro přídavný regál, Užitná hloubka 950 mm, Vhodné pro výšku regálu: 2000mm

Artiklové číslo: 993316 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro výšku regálu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 375 mm
Hloubka 105 mm
Vestavná výška 2 185 mm
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Vhodné pro výšku regálu 2 000 mm
Oblast použití Regál na těžké zboží
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2430
Druh produktu Rolety

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993316 2000
EAN / GTIN 4045197613431
Číslo výrobce 993316 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Elektrická roleta. Vodicí lišty z protlačovaného hliníku, profily rolet z hliníku, tvarovaného válečkováním bez světelných štěrbin. Boční vodicí lišty s 2-násobným kartáčovým těsněním. Elektrický pohon s dálkově ovládaným motorem a vypínáním točivého momentu, s 1 kanálovým ručním vysílačem s ochranou proti stříkající vodě. Automatické zastavení vypnutím z důvodu překážky.

Lakování:

Rám vždy světle šedý RAL 7035, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevnění regál k podlaze.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.