{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 875 mm | |
| Šířka | 1 321 mm | |
| Hloubka | 2 mm | |
| Vhodné pro výšku regálu | 2 000 mm | |
| Vhodné pro hloubku regálu | 1 370 mm | |
| Oblast použití | Regál na těžké zboží | |
| Druh produktu | Boční stěna |
| Katalogové číslo | 993260 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197522023 | |
| Číslo výrobce | 993260 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |