Krakorcový regál, jednostranný, Hloubka 400 mm, Šířka regálu: 6250mm

Artiklové číslo: 991711 6250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka regálu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5010; RAL 2004
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Popsaná část Ständer; Kragarme
Konzolová police oboustranně ne
Hloubka regálu jednostranně 400 mm
Nosnost na jeden stojan včetně podstavce 2 000 kg
Počet úrovní skladu 5
Počet regálových stojanů 6
Materiál Ocel
Barva modrá; Oranžová
Druh produktu Krakorcový regál
Nastavení výšky v rastru 100 mm
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Šroubový systém
Přístup do regálu Jednostranné
Konstrukce regálu Základní regál
Šířka jmenovitého rozměru 6 250 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 500 mm
Vnější rozměr – šířka 6 314 mm
Vnější rozměr – hloubka 520 mm
Vnější rozměr – výška 2 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991711 6250
EAN / GTIN 2050001760456
Výrobce/odpovědná osoba RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Popis

Provedení:

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

Popis:

Montážní rozměry:
Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).
Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

Rozsah dodávky:

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.
Jednostranný regál (základní regál):jednostranné stojany.

Lakování:

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

Poznámka:

  • Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.
  • Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.
  • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.