{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5010; RAL 2004 | |
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Farbton, orange | Reinorange | |
| beschriebenes Teil | Ständer; Kragarme | |
| Kragarmregal beidseitig | nein | |
| Regaltiefe einseitig | 400 mm | |
| Tragfähigkeit je Ständer inkl. Fußebene | 2 000 kg | |
| Anzahl Lagerebenen | 5 | |
| Anzahl Regalständer | 6 | |
| Material | Stahl | |
| Farbe | blau; orange | |
| Produktart | Kragarmregal | |
| Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
| Lieferung | komplett in Einzelteilen | |
| Montageausführung | Schraubsystem | |
| Regalzugriff | einseitig | |
| Regal-Aufbau | Grundregal | |
| Nennmaß Breite | 6 250 mm | |
| Nennmaß Höhe | 2 500 mm | |
| Außenmaß Breite | 6 314 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 520 mm | |
| Außenmaß Höhe | 2 500 mm |
| Artikelnummer | 991711 6250 | |
| EAN / GTIN | 2050001760456 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |