• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Krakorcový regál, jednostranný, Hloubka 400 mm, Šířka regálu: 2500mm

Artiklové číslo: 991711 2500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka regálu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5010; RAL 2004
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Popsaná část, Čistá oranžová Kragarme
Popsaná část, Hořcová modrá Ständer
Konzolová police oboustranně ne
Hloubka regálu jednostranně 400 mm
Nosnost na jeden stojan včetně podstavce 2 000 kg
Počet úrovní skladu 5
Počet regálových stojanů 3
Materiál Ocel
Barva Modrá; Oranžová
Druh produktu Krakorcový regál
Nastavení výšky v rastru 100 mm
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Šroubový systém
Přístup do regálu Jednostranné
Konstrukce regálu Základní regál
Šířka jmenovitého rozměru 2 500 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 500 mm
Vnější rozměr – šířka 2 564 mm
Vnější rozměr – hloubka 520 mm
Vnější rozměr – výška 2 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991711 2500
EAN / GTIN 2050001760425
Výrobce/odpovědná osoba RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Popis

Provedení:

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

Popis:

Montážní rozměry:
Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).
Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

Rozsah dodávky:

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.
Jednostranný regál (základní regál):jednostranné stojany.

Lakování:

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

Poznámka:

  • Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.
  • Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.
  • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.