• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kragarmregal, einseitig, Tiefe 400 mm, Regalbreite: 2500mm

Artikel-Nr.: 991711 2500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Regalbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5010; RAL 2004
Farbton, blau Enzianblau
Farbton, orange Reinorange
beschriebenes Teil Ständer; Kragarme
Kragarmregal beidseitig nein
Regaltiefe einseitig 400 mm
Tragfähigkeit je Ständer inkl. Fußebene 2 000 kg
Anzahl Lagerebenen 5
Anzahl Regalständer 3
Material Stahl
Farbe blau; orange
Produktart Kragarmregal
Höhenverstellung im Raster 100 mm
Lieferung komplett in Einzelteilen
Montageausführung Schraubsystem
Regalzugriff einseitig
Regal-Aufbau Grundregal
Nennmaß Breite 2 500 mm
Nennmaß Höhe 2 500 mm
Außenmaß Breite 2 564 mm
Außenmaß Tiefe 520 mm
Außenmaß Höhe 2 500 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991711 2500
EAN / GTIN 2050001760425
Hersteller/verantwortliche Person RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Beschreibung

Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Anzahl der Felder × Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).
Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung.
Einseitiges Regal (Grundregal):einseitige Ständer.

Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

Hinweis:

  • Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.
  • Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.