{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg | |
| Tloušťka police | 25 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Provedení montáže | Zásuvný regál | |
| Materiál | pozinkovaný | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šířka | 1 006 mm | |
| Hloubka | 536 mm | |
| Výška regálů | 2 000 mm | |
| Šířka regálu | 1 000 mm | |
| Hloubka regálu | 500 mm | |
| Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 1 006 mm | |
| Počet polic | 7 | |
| Maximální zatížení pole | 1 300 kg | |
| Zákaznická montáž | ano | |
| Druh produktu | Regál na šikmé police |
| Katalogové číslo | 990602 500 | |
| EAN / GTIN | 4004514249210 | |
| Číslo výrobce | 13641 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |