Sada příček 5dílná

Artiklové číslo: 990450
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 300,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Plast
Barva Šedá
Počet 5 ks
Hloubka 307 mm
Výška 180 mm
Jednotka specifická pro výrobce žádné
Vhodné pro skříň
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990450
EAN / GTIN 4045197517920
Číslo výrobce 990450
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Police č. 990430 a regály č. 990400 − 990405.

Lakování:

Dělicí plechy vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.