Skiriamųjų sienelių rinkinys 5 vnt.

Prekės Nr.: 990450
Rinkinio kaina 5 vienetai (12,40 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 5 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Aprašyta dalis visas straipsnis
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Medžiaga iš plastiko
Spalva pilkas
Skaičius 5 vnt.
Gylis 307 mm
Aukštis 180 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys nėra
Tinka Spinta
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis Skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990450
EAN / GTIN 4045197517920
Gamintojo numeris 990450
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Lentyna Nr. 990430 ir stelažai Nr. 990400 - 990405.

Spalva:

Skiriamosios plokštelės visada tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtos milteliais.