Jeu de parois 5 pièces

Réf.: 990450
Fixer le prix 5 unités (14,26 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite Cloisons
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Trennbleche
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Nombre 5 pc.
Profondeur 307 mm
Hauteur 180 mm
Sommaire kit/assortiment
Type de produit Cloison de séparation

Identification et classification

Référence article 990450
EAN / GTIN 4045197517920
Réf. fabricant 990450
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Tablettes 990430 et rayonnages 990400 − 990405.

Coloris:

Tôles de séparation toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.