Základní regál na pořadače se 2 sloupkovými rámy, Hloubka 325 mm, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 990400 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 120
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 120 kg
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 325 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 1 000 mm
Police šířka 946 mm
Police šířka světlý rozměr 900 mm
Hloubka polic 325 mm
Dorazová lišta ano
Počet polic 2
Vhodná pro počet pořadačů 20
Počet profilových rámů 2
Maximální zatížení pole 900 kg
Druh produktu Regál na pořadače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990400 800
EAN / GTIN 4045197517760
Číslo výrobce 990400 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Police z pozinkovaného plechu, s drážkami pro zasouvání dělicích příček se sraženou dorazovou lištou proti prokluzování.

Lakování:

Sloupkový rám signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak. Páry traverz vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 4:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití
  • Nástrčné regály k nezávislému kombinování.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevněte regál ke zdi nebo k podlaze.

Nesprávné použití
  • Nástrčné regály k nezávislému kombinování.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevněte regál ke zdi nebo k podlaze.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Regál a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.