{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 6024 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barevný odstín, Zelená | Signální zelená | |
| Popsaná část, Signální zelená | Einwurfklappe | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Barva | Šedá; Zelená | |
| Objem | 75 l | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 400 mm | |
| Hloubka | 380 mm | |
| Druh produktu | Nádoba na odpadky | |
| Tvar | obdélníkový | |
| Materiál | kov | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Norma | DIN 4102 | |
| Hmotnost | 19,8 kg |
| Katalogové číslo | 987150 6024 | |
| EAN / GTIN | 4031068132958 | |
| Číslo výrobce | 660-075-0-2-200 + 6024 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de |