Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe, Einwurfklappe Farbe RAL: 6021

Artikel-Nr.: 987150 6021
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einwurfklappe Farbe RAL Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 6021
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, grün Blassgrün
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Blassgrün Einwurfklappe
Herstellerbezeichnung Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
Farbe grau; grün
Volumen 75 l
Höhe 1 000 mm
Breite 400 mm
Tiefe 380 mm
Produktart Abfallbehälter
Form rechteckig
Oberfläche pulverbeschichtet
Norm DIN 4102
Gewicht 19,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987150 6021
EAN / GTIN 4031068199951
Herstellernummer 660-075-0-2-200 + 6021
Hersteller/verantwortliche Person Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Beschreibung

Ausführung:

75 Liter Sammelbehälter mit verzinktem Innenbehälter (im Bodenbereich flüssigkeitsdicht) und Flügeltür (mit Magnethalterung und Vierkantschloss).
Mit selbstschließender Einwurfklappe, feuer- und geruchshemmend.

Norm:

Nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegen hochrobuste, selbstklebende Schutzpads in den entsprechenden Farben bei.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb