• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Nůžky na děrované plechy, levé 300 mm

Artiklové číslo: 982-301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá
Druh produktu Nůžky na plech
Druh použití vlevo
Tvar břitu zahnuté
Vlastnost nůžek Dvouruční
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál speciální nástrojová ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 982-301
EAN / GTIN 4027474646189
Číslo výrobce 982-301
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Nůžky na děrované plechy se používají pro krátké a přímé střihy i figurální střihy pro beztřískové stříhání plechů. Díky modrému ochrannému povlaku mají nože obzvláště dobrou přilnavost. Pevný doraz chrání břity a zabraňuje případnému poranění v důsledku rozdrcení. Nůžky na plech se vyznačují také snadnou manipulací a hladkým stříháním.
  • Vysoká síla díky pákovému převodu
  • Pevný doraz chrání břity nůžek

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, průmysl, ocelové konstrukce
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 300 mm
  • Celková délka [palec]: 11 13/16
  • Směr řezu: Vlevo