Left sheet metal shears 300 mm

Nr art.: 982-301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona lewa
Kształt ostrzy wygięte
Właściwości nożyczek Obsługa oburącz
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał specjalna stal narzędziowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 982-301
EAN / GTIN 4027474646189
Numer producenta 982-301
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The sheet metal shears are used for short and straight cuts as well as contour cuts for non-deforming cutting of sheets. Thanks to the blue protective coating, the arms have particularly good grip. The solid stop protects the blades and prevents possible injury from crushing. In addition, the shears stand out for their easy handling and smooth cutting.
  • High force through lever amplification
  • Fixed stop offers protection for the blades.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 300 mm
  • Total length [inch]: 11 13/16
  • Cutting direction: left
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)