Tijeras de chapa perforada izquierda 300 mm

Número de artículo: 982-301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Tipo de producto Cizallas para chapa
Tipo de boca a izquierda
Forma de los filos forma curvada
Características tijeras Uso con dos manos
Características mango Mango de 2 componentes
Material acero especial para herramientas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 982-301
EAN / GTIN 4027474646189
Número del fabricante 982-301
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La cizalla para chapa perforada se utiliza para cortes cortos y rectos, así como cortes de figuras para el corte sin viruta de chapas. Gracias al revestimiento protector azul, las empuñaduras tienen un agarre especialmente bueno. El tope fijo protege las cuchillas y previene posibles lesiones por aplastamiento. Además, la cizalla para chapa se caracteriza por su fácil manejo y un corte suave.
  • Alta fuerza con transmisión por palanca
  • Un tope fijo ofrece protección para las cuchillas

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 11 13/16
  • Dirección de corte: Izquierda
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)