• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblechschere links 300 mm

Artikel-Nr.: 982-301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 982-301
EAN / GTIN 4027474646189
Herstellernummer 982-301
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Lochblechschere wird für kurze und gerade Schnitte sowie Figurenschnitte zum spanlosen Schneiden von Blechen eingesetzt. Dank der blauen Schutzlackierung haben die Schenkel einen besonders guten Halt. Der feste Anschlag schützt die Schneiden und beugt einer möglichen Verletzung durch Quetschung vor. Zudem zeichnet sich die Blechschere durch eine einfache Handhabung sowie ein leichtgängiges Schneiden aus.
  • Hohe Kraft durch Hebelübersetzung
  • Fester Anschlag bietet Schutz für die Schneiden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Industrie, Stahlbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 11 13/16
  • Schneidrichtung: links

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb