Pomůcka k plnění kanystru, Velikost kanystru: 60l

Artiklové číslo: 981496 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost kanystru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 520 mm
Hloubka 470 mm
Výška 825 mm
Hmotnost 9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981496 60
EAN / GTIN 4052462015890
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Konstrukce z ocelového plechu pro montáž vlastními silami. Bezpečné uchycení kanystrů díky výškově nastavitelné aretační páce.
Vhodný pro kanystr 50 a 60 litrů.

Použití:

Snadné plnění kanystrů bez námahy.

Lakování:

pozinkovaný