Ayuda para el llenado de bidones, Tamaño bidón: 60l

Número de artículo: 981496 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño bidón (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 520 mm
Profundidad 470 mm
Altura 825 mm
Peso 9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 981496 60
EAN / GTIN 4052462015890
Fabricante/responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de chapa de acero para automontaje. Asiento de bidón seguro gracias a la palanca de bloqueo regulable en altura.
Adecuado para bidones de 50 y de 60 litros.

Aplicación:

Llenado sencillo y con poca fuerza de bidones.

Lacado:

Galvanizado