Bezpečnostní skříňka, šířka: 1200mm

Artiklové číslo: 981105 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 75
  • Výškové nastavení v rastru: 64
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Odolnost vůči ohni: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 75 kg
Výškové nastavení v rastru 64 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Odolnost vůči ohni 90 min
Výška 2 035 mm
Šířka 1 190 mm
Hloubka 598 mm
Užitná výška 1 700 mm
Užitná šířka 1 087 mm
Užitná hloubka 430 mm
Počet polic 3
Nosnost police 75 kg
Počet vložek z děrovaného plechu 1
Počet záchytných van 1
Objemná podlahová záchytná vana 33 l
Hmotnost 505 kg
Druh produktu Bezpečnostní skříňka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981105 1200
EAN / GTIN 4045197886309
Číslo výrobce 981105 1200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější korpus z ocelového plechu, vnitřní korpus z desek potažených HPL. Lišta pro ukončení police z ušlechtilé oceli. Police nastavitelné v 64mm rastru.
V případě požáru automatické samouzavírání pomocí termomechaniky: Dveře se zavírají při max. 50 °C a kanály pro přívod a odvod vzduchu se zavírají při 70 °C.
Připojení větrání pomocí nátrubku DN 80.
Provoz dle TRGS 510 (přípustný i bez odvodu vzduchu!).
Přípojka pro uzemnění podle TRBS 2153 (zamezení zdrojů zapálení).
Záchytná vana podle směrnice pro ocelové vany (StaWaR, DiBt Berlín).
Nivelační nohy pro vyrovnání nerovností podlahy.
Vybaveno nástrčnými vložkami DOM (vhodné pro zamykací zařízení).

Norma:

DIN EN 14470-1 (typ 90).
90 minut ohnivzdorné (dle nejvyššího stupně požární ochrany TRGS 510 dodatek 1). Izolace dle DIN 4102.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.