Bezpečnostní skříň S-Classic typ 90, Šířka: 600mm

Artiklové číslo: 981025 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 32
  • Odolnost vůči ohni: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 32 mm
Odolnost vůči ohni 90 min
Výška 1 968 mm
Šířka 596 mm
Hloubka 616 mm
Užitná výška 1 742 mm
Užitná šířka 450 mm
Užitná hloubka 524 mm
Počet polic 3
Nosnost police 75 kg
Počet vložek z děrovaného plechu 1
Počet záchytných van 1
Objemná podlahová záchytná vana 22 l
Hmotnost 281 kg
Druh produktu Bezpečnostní skříňka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981025 600
EAN / GTIN 2050001769237
Číslo výrobce 30228-XXX-30249
Výrobce/odpovědná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Provedení:

Plášť skříně z ocelového plechu s integrovaným zajišťovacím zařízením dveří, vnitřní korpus s chemicky odolným povrchem.
  • Uchycení polic v rastru 32 mm.
  • Podlahová záchytná vana (dle StawaR).
  • S přípojkou odpadního vzduchu (NW 75).
  • Včetně aretačního zařízení dveří.
  • Možnost zamykání profilovým půlválcem, který může být integrován v domovním zamykacím systému. Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.
  • Se 4 nastavovacími pomůckami pro vyrovnávání nerovností podlahy.
1-dvéřové

Použití:

Předpisové skladování zápalných nebezpečných látek v pracovních prostorách.

Norma:

DIN EN 14470-1, typově testováno (zkouška v požární komoře), 90 minut ohnivzdorné (podle nejvyšší úrovně požární ochrany podle předpisu TRGS 510, příloha 1).

Rozsah dodávky:

Skříň se 3 policemi, vložka z děrovaného plechu a podlahová záchytná vana potažená plastem, 1 servisní deník.

Lakování:

Korpus skříně a dvířka volitelně ve světle šedé RAL 7035 nebo bezpečnostní žluté RAL 1004, práškově nanášený lak.

Poznámka:

U bezpečnostních skříní je nutno v pravidelných intervalech (ročně) provádět pomocí způsobilé osoby odbornou údržbu a zkontrolovat jejich funkčnost.