Bezpečnostní skříň Q-Pegasus typ 90, Šířka: 1200mm

Artiklové číslo: 981015 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5005; RAL 7016
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část Türen; Korpus
Materiál Ocelový plech
Barva modrá; šedá
Výběr barev Volný výběr
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Automatické zavírání dveří ano; ano
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ano
Zamykací systém systém domovního zamykání
Korpus užitná šířka Bn 1 050 mm
Korpus užitná hloubka Tn 522 mm
Korpus užitná výška Hn 1 647 mm
Třída požární bezpečnosti TRGS 510
Požární odolnost 90 min
S rastrem děrované stěny ano
Podstavec konstrukce Sokl s odnímatelným zakrytím
S výškovou kompenzací ano
Nosnost 75 kg
Nosnost plošně rozložená ano
Popsaná část Fachboden
Druh produktu Bezpečnostní skříňka
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 478 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 14470-1
Rozsah použití Skladování hořlavých nebezpečných látek
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 193 mm
Celková hloubka Tg 615 mm
Celková výška Hg 1 953 mm
Korpus šířka Br 1 193 mm
Korpus hloubka Ti 615 mm
Korpus výška Ho 1 953 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981015 1200
EAN / GTIN 2050001709820
Číslo výrobce 30002-XXX-30003+30036
Výrobce/odpovědná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Provedení:

Plášť skříně z ocelového plechu s integrovaným zajišťovacím zařízením dveří, vnitřní korpus s chemicky odolným povrchem.
  • Uchycení polic v rastru 32 mm.
  • Podlahová záchytná vana (dle StawaR).
  • S přípojkou odpadního vzduchu (NW 75).
  • Včetně aretačního zařízení dveří.
  • Možnost zamykání profilovým půlválcem, který může být integrován v domovním zamykacím systému. Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.
  • Se 4 nastavovacími pomůckami pro vyrovnávání nerovností podlahy.

S AGT (asynchronně propojený pohon dveří), TSA (automatické zavírání dveří) s optickým a akustickým výstražným signálem před zamčením dveří.
2-dvéřové

Použití:

Předpisové skladování zápalných nebezpečných látek v pracovních prostorách.

Norma:

DIN EN 14470-1, typově testováno (zkouška v požární komoře), 90 minut ohnivzdorné (podle nejvyšší úrovně požární ochrany podle předpisu TRGS 510, příloha 1).

Rozsah dodávky:

Skříň se 3 policemi, vložka z děrovaného plechu a podlahová záchytná vana potažená plastem, 1 servisní deník.

Lakování:

Plášť skříně antracitově šedá RAL 7016, dveře signální modrá RAL 5005.

Poznámka:

U bezpečnostních skříní je nutno v pravidelných intervalech (ročně) provádět pomocí způsobilé osoby odbornou údržbu a zkontrolovat jejich funkčnost.