Desky na zakázkové listy Sada 5-dílná, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 974602 BLUE
Nastavit cenu 5 ks (CZK 145,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 330 mm
Šířka 224 mm
Barva modrá
Druh produktu Desky na zakázkové lišty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974602 BLUE
EAN / GTIN 2050002016651
Číslo výrobce 8350374
Výrobce/odpovědná osoba WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z plastu, zesílené kartonem. S průhlednými deskami s uzávěrem na suchý zip a kapsou na klíče na zadní straně. Se 2 otvory a připevněnou šňůrkou k zavěšení. Tyto otvory jsou vhodné i pro připevnění kroužku na klíče. Ideální pro použití v dílenském plánovači.