Desky na zakázkové listy Sada 5-dílná, Barva: GREY

Artiklové číslo: 974602 GREY
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 149,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Označení výrobce Auftragstaschen Set 5-teilig
Barva Šedá
Druh produktu Taška na objednávky
Šířka 224 mm
Výška 330 mm
Obsah 5 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974602 GREY
EAN / GTIN 2050002016682
Číslo výrobce 8350376
Výrobce/odpovědná osoba WEIGANG AG, Bahnhofstraße 27, 96106 Ebern, Deutschland, www.weigang.de

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z plastu, zesílené kartonem. S průhlednými deskami s uzávěrem na suchý zip a kapsou na klíče na zadní straně. Se 2 otvory a připevněnou šňůrkou k zavěšení. Tyto otvory jsou vhodné i pro připevnění kroužku na klíče. Ideální pro použití v dílenském plánovači.