Pizarra de escritura magnética, para montaje mural, blanco, escribible

Número de artículo: 974551 1500X1000
Descuento
198,92 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.000 mm
Anchura 1.500 mm
Bandeja portaobjetos existente
Color bastidor Aluminio anodizado
Color panel blanco
Pizarra apta para escritura
Pizarra magnética
Peso 6,7 kg
Material de montaje incluido en el suministro
Tipo de producto Pizarra blanca

Identificación y clasificación

Número de artículo 974551 1500X1000
EAN / GTIN 4013695008639
Fabricante/responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descripción

Ejecución:

Pizarra blanca con marco de aluminio anodizado y esquinas de inglete en un diseño sencillo. (Cumplen con la normativa vigente en materia de seguridad laboral). Superficie especial pintada, magnética, en la que se puede escribir con marcadores de pizarra y que se puede limpiar en seco y húmedo. Placas de soporte de madera procedente de explotaciones forestales sostenibles FSC®, reciclables en un 98 %. Incluye un estante de longitud completa (no extraíble) y accesorios de montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados