{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Nosnost max. | 120 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky min. | 420 mm | |
| Nastavení výšky max. | 550 mm | |
| Materiál podstavce | plast | |
| Bederní opěra | ano | |
| Přestavení sklonu sedáku | ano | |
| Výška opěradla | 560 mm | |
| Nastavitelné opěradlo | ano | |
| Možnost područek | ano | |
| S područkami | ano | |
| Nastavitelné područky | ano | |
| Materiál plochy sedáku | Látka | |
| Šířka sedáku | 470 mm | |
| Hloubka sedáku | 470 mm | |
| Nastavitelná hloubka sedáku | ano | |
| Rozsah nastavení hloubky sedáku min. | 60 mm | |
| Počet kol/koleček celkem | 5 ks | |
| Rozsah použití | Židle | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 974285 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849842967 | |
| Číslo výrobce | 9626P-5800-728217 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |