• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Snurrbar kontorsstol med tygryggstöd, Färg: BLACK

Art-nr.: 974285 BLACK
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande med hjul
sitsbredd 470 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 560 mm
Fotkors-⌀ 650 mm
höjdinställningsområde 420 mm - 550 mm
Inställningsområde för sittdjup 60 mm
lyftförmåga 120 kg
Material fotkors Plast
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Rullsats
Synkronmekanism Ja
Svankstöd Ja
Armstödsparet kan anpassas ja
Produktslag Kontorsstol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 974285 BLACK
EAN/GTIN 4016849842967
Tillverkarens nummer 9626P-5800-728217
Tillverkare/ansvarig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

Snurrbar kontorsstol med mjukt och andningsaktivt tygryggstöd, med höjdjusterbart utpräglat svankstöd. Ryggstödet delvis täckt av plast på baksidan.
Sits med mjuk komfortstoppning med på sidorna insydd botten. Klädsel av 100% polyester. Synkronteknik med automatisk tyngdreglering, kan spärras i främre och bakre sittställning. Med sitsdjup-, sitslutnings- och sitshöjdinställning. Inklusive höjdinställbara armstöd (2D). Universalrullar för mjuka och hårda golv, ⌀ 650 mm fotkors av svart plast.

Norm:

DIN EN 1335, brandskyddsnorm EN 1021 del 1 och 2.

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.