{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | juoda | |
| Sėdynės aukštis | 420 mm | |
| Keliamoji galia maks. | 120 kg | |
| Reguliuojamo aukščio | taip | |
| Aukščio reguliatorius | pneumatinis amortizatorius | |
| aukščio reguliavimas min. | 420 mm | |
| aukščio reguliavimas maks. | 550 mm | |
| Juosmens atrama | taip | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas | taip | |
| Nugaros atramos aukštis | 560 mm | |
| Reguliuojamas atlošas nugarai | taip | |
| Galima įsigyti porankius | taip | |
| Su porankiais | taip | |
| Sėdynės medžiaga | Medžiaga | |
| Sėdynės plotis | 470 mm | |
| Sėdynės gylis | 470 mm | |
| Reguliuojamas sėdynės gylis | taip | |
| Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. | 60 mm | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 5 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 5 vnt. | |
| Medžiaga ratlankis | iš plastiko | |
| Paskirtis | Kėdė | |
| Produkto rūšis | kėdė | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 974285 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849842967 | |
| Gamintojo numeris | 9626P-5800-728217 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com |