Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl bílá, Šířka: 1800mm

Artiklové číslo: 974030 1800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Podstavec; Pracovní deska
Materiál Ocelový plech; Melamin
Zásobování energií Síťový provoz
Barva bílá
Celková výška min. 740 mm
Celková výška max. 1 230 mm
Nastavení výšky je plynulé ano
Typ přestavení výšky Elektrický
Rychlost zdvihu 25 mm/s
S paměťovou funkcí, Elektrický ano
Šířka desky 1 800 mm
Hloubka desky 800 mm
Pevnost desky 19 mm
Materiál deska Melamin
Povrchová vrstva destičky Melamin
Druh produktu Kancelářský stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 800 mm
Celková hloubka 800 mm
Nosnost max. 70 kg
Hmotnost 44 kg
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974030 1800
EAN / GTIN 4044917444560
Číslo výrobce 3605
Výrobce/odpovědná osoba Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Popis

Provedení:

Kancelářský stůl s elektrickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce z masivního podstavce ve tvaru T a s patkami. Elektricky nastavitelná výška 740 až 1230 mm, s funkcí paměti pro nastavenou výšku. Motor s jemným rozběhem a jemným zastavením. Deska stolu potažená melaminovou pryskyřicí s ABS hranami odolnými proti nárazu. Rychlost pojezdu přestavování výšky 25 mm /s (bez zatížení).
Barva: Podstavec a deska: bílá.

Poznámka:

Z důvodů výhodných přepravních nákladů je výrobek dodán v jednotlivých dílech. Dodávka bez montáže.