Skrivbord med elektrisk höjdinställning vit 1800 mm

Art-nr: 974030 1800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 19

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 19 mm
höjdinställningsområde 740 mm - 1 230 mm
Bredd 1 800 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva (tjocklek) 19 mm
maximal bärförmåga 70 kg
Utförande elektriskt höjdjusterbar
vikt 44 kg
Produktslag Skrivbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974030 1800
EAN/GTIN 4044917444560
Tillverkarens nummer 3605

Benämning

Utförande:

Skrivbord med elektrisk höjdjustering med hjälp av manöverorgan. Grundkonstruktion i form av massivt T-fotstativ på ställbara fötter. Elektriskt höjdjusterbar från 740 till 1 230 mm, med minnesfunktion för höjdinställning. Motor med mjukstart och mjukstopp. Bordskiva melaminhartsbelagd med slagtåliga ABS-kanter. Åkhastighet vid höjdjustering 25 mm/s (utan last).
Färg: Stativ och skiva vita.

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör