Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl bílá, Šířka: 1200mm

Artiklové číslo: 974030 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 19

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 19 mm
Výškový rozsah 740 mm - 1 230 mm
Šířka 1 200 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 19 mm
Maximální nosná síla 70 kg
Provedení elektricky výškově nastavitelný
Hmotnost 40 kg
Druh produktu Kancelářský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974030 1200
EAN / GTIN 4044917437234
Číslo výrobce 3595
Výrobce/odpovědná osoba Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Popis

Provedení:

Kancelářský stůl s elektrickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce z masivního podstavce ve tvaru T a s patkami. Elektricky nastavitelná výška 740 až 1230 mm, s funkcí paměti pro nastavenou výšku. Motor s jemným rozběhem a jemným zastavením. Deska stolu potažená melaminovou pryskyřicí s ABS hranami odolnými proti nárazu. Rychlost pojezdu přestavování výšky 25 mm /s (bez zatížení).
Barva: Podstavec a deska: bílá.

Poznámka:

Z důvodů výhodných přepravních nákladů je výrobek dodán v jednotlivých dílech. Dodávka bez montáže.