{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Vínová červená | |
| Teplota, Strojové praní | 30 °C | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | červená | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Materiál | tkanina | |
| Uzávěr | Stiskněte tlačítko | |
| Průměr | 4 mm | |
| Šířka | 22 mm | |
| Délka | 240 mm | |
| Počet | 1 | |
| Průměr | 4 mm | |
| Druh produktu | Uzemňovací náramek | |
| Vlastnosti | Nastavitelná velikost; Vhodné k mezinárodnímu použití; bez kovu | |
| Typ připojení | druk | |
| Uzemnění osob | primární |
| Katalogové číslo | 972802 DR | |
| EAN / GTIN | 4057989621241 | |
| Číslo výrobce | C-195 500-N 4,0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |