ESD pracovní otočná židle, látkový sedák, s kolečky, nízká, Typ: ESD

Artiklové číslo: 972650 ESD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Provedení s kolečky
Šířka sedáku 470 mm
Hloubka sedáku 450 mm
Výška opěradla 600 mm
Rozsah výškového nastavení 480 mm - 630 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku 40 mm
Rozsah nastavení opěradel 60 mm
Barva materiál sedáku antracit
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Číslo výrobce 972650 ESD
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomická pracovní otočná židle se synchronní mechanikou. Sedák a opěradlo z ESD vodivého speciálního materiálu. Brání statickému nabíjení. Vodivý 5ramenný hliníkový kříž podnože. Vysoká bezpečnost díky použití sady 5 koleček/kluzáků ESD.
Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Použití:

Pro bezpečnou a kontrolovanou práci se součástmi a zařízeními, která jsou choulostivá na ESD. Zamezuje poškození elektronických součástek kvůli nekontrolovanému elektrickému výboji.

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.