Energetická ESD lišta se 4 zásuvkami 250V + vypínač, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 972203 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Vstup typu zástrčky F
Zásuvný systém GST ano
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Typ krytí IP IP20
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany I
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Zásobování energií Síťový provoz
Barva šedá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP; Třída ochrany (elektrotechnika)
Délka kabelu 1 420 m
Počet přepínačů 1 ks
Pevnost materiálu 1,5 mm
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Energetický modul
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Vypínač; Možnost montáže na stěnu
Materiál pouzdra ocelový plech
Šířka pouzdra 1 420 mm
Výška korpusu 160 mm
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972203 1500
EAN / GTIN 4062406167646
Číslo výrobce 972203 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stavebnicová konstrukce. Všechny energetické díly s kabelem a zástrčkou. Moduly resp. kryty lze libovolně měnit / umísťovat.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):
1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 972080. Montáž zavěšením.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) nejsou ESD vodivé.
  • První zapojení i připojení konektorů a zásuvek k vedení smějí provádět pouze odborní elektrikáři!
  • Informace o technických údajích průmyslového zásuvného systému naleznete na stránkách www.hofmann-group.com pod příslušným číslem výrobku.