Izvedba:
Iz jeklene pločevine v
modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s
kablom in z
vtično povezavo. Posamezni moduli oz. pokrovi se lahko poljubno spremenijo in pozicionirajo.
Odprtine za kable na zgornji, spodnji in čelni strani za dovod napajalne napetosti in medsebojno povezavo več medijskih letev.
Tovarniška električna inštalacija z industrijskim vtičnim sistemom (velja samo za medijske letve):1 × razdelilni blok art.
928492 s 5-polnim vhodno-izhodnim vodom in 5 vtičnicami, 3-polnimi,
1 × priključni vtič, 5-polni, art.
928490, vel. 5, za priloženi napajalni kabel.
Opis:
Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):- Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
- Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
- Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
- Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE) - Zaščitni razred 1
- Stopnja zaščite IP 20.
Primerno za:
Nosilni stebri art.
972080. Montaža z
obešanjem.
Lakiranje:
Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.
Opomba:
- Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.
- Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji!
- Za informacije o tehničnih specifikacijah industrijskega priključnega sistema glejte spletno trgovino eShop www.hofmann-group.com pod ustrezno številko izdelka.