ESD výkyvné rameno, Počet kloubů: 2

Artiklové číslo: 972140 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Nosnost police / plošné zatížení police max. 25 kg
Dosah otočného ramene min. 560 mm
Počet kloubů 2
Nosnost min. 25 kg
Druh produktu Výkyvné rameno
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972140 2
EAN / GTIN 4062406167516
Číslo výrobce 972140 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výkyvné rameno z ocelové trubky s 1 nebo 2 klouby, pro upevnění (šroubovým spojem) na nosné sloupky. Pro uchycení děrované stěny č. 972144, držák TFT / klávesnice č. 972142 a TFT držák TFT č. 928178.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.