{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Aukštis | 481 mm | |
| Plotis | 920 mm | |
| Gylis | 25 mm | |
| Leistinoji apkrova | 100 kg | |
| Perforuota sienelė | vienpusė | |
| Svoris | 6 kg | |
| Produkto rūšis | Perforuota sienelė |
| Produkto numeris | 972100 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167370 | |
| Gamintojo numeris | 972100 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |