Zásuvka ESD, 12×20G, Výška čela zásuvky: 50mm

Artiklové číslo: 972035 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Front; Schubladenkorpus
Materiál Ocel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Zabudováno do těla ne
Výška čela HfS 50 mm
Užitná šířka BnS 300 mm
Užitná hloubka TnS 500 mm
Užitná výška HnS 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 12
Užitná hloubka v G 20
Užitná plocha v G 12×20
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
S držadlem ano
Řízené zásuvky ano
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Vysouvací mechanika
Nosnost plošně rozložená max. 75 kg
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Stříbrná
Druh produktu zásuvka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972035 50
EAN / GTIN 4062406769765
Číslo výrobce 972035 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Vhodné pro:

Všechny korpusy skříně ESD 16G.

Lakování:

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035, opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.

Poznámka:

Pro každý korpus je možná pouze jedna zásuvka s výškou čela 50 mm, pouze v poloze zcela nahoře.